Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO O-Ring Nitril, Innen-Ø 179mm / Außen-Ø 187mm, Stärke 4mm


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
RS PRO O-Ring Nitril, Innen-Ø 179mm / Außen-Ø 187mm, Stärke 4mm
Artikel-Nr.:
     108EL-2555757
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2555757
EAN/GTIN:
     5059044423783
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
Typ = O-Ring
Material = Nitril
Innendurchmesser = 179mm
Außendurchmesser = 187mm
Betriebstemperatur min. = -30°C
Betriebstemperatur max. = +90°C
Weitere Informationen:
Typ:
O-Ring
Material:
Nitril
Innendurchmesser:
179mm
Außendurchmesser:
187mm
Betriebstemperatur min.:
-30°C
Betriebstemperatur max.:
+90°C
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, o-ring 179x4, 0-ring, 0-ring nbr, 2555757, Lager und Dichtungen, Dichtungen & Dichtungsmaterial, Dichtungen und O-Ringe, RS PRO, 2R179X4N70, Bearings & Seals, Gaskets, Seals & Packings, Gaskets & O-Rings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 2 Stück (ab € 2,825* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 8,17*
€ 9,72
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 8,03*
€ 9,56
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 7,57*
€ 9,01
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 7,24*
€ 8,62
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 7,07*
€ 8,41
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 5,65*
€ 6,72
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.