Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO O-Ring Nitril, Innen-Ø 180mm / Außen-Ø 187mm, Stärke 3.5mm


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
RS PRO O-Ring Nitril, Innen-Ø 180mm / Außen-Ø 187mm, Stärke 3.5mm
Artikel-Nr.:
     108EL-2555759
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2555759
EAN/GTIN:
     5059044423806
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
Typ = O-Ring
Material = Nitril
Innendurchmesser = 180mm
Außendurchmesser = 187mm
Betriebstemperatur min. = -30°C
Betriebstemperatur max. = +90°C
Weitere Informationen:
Typ:
O-Ring
Material:
Nitril
Innendurchmesser:
180mm
Außendurchmesser:
187mm
Betriebstemperatur min.:
-30°C
Betriebstemperatur max.:
+90°C
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, o-ring nbr, 0-ring, 2555759, Lager und Dichtungen, Dichtungen & Dichtungsmaterial, Dichtungen und O-Ringe, RS PRO, 2R180X35N70, Bearings & Seals, Gaskets, Seals & Packings, Gaskets & O-Rings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,81*
  
Preis gilt ab 7.500 Beutel
1 Beutel enthält 2 Stück (ab € 2,405* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 7,17*
€ 8,53
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 6,53*
€ 7,77
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 6,33*
€ 7,53
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 6,14*
€ 7,31
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 5,91*
€ 7,03
pro Beutel
ab 7500 Beutel
€ 4,81*
€ 5,72
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.