Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO O-Ring Nitril, Innen-Ø 180mm / Außen-Ø 188mm, Stärke 4mm


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
RS PRO O-Ring Nitril, Innen-Ø 180mm / Außen-Ø 188mm, Stärke 4mm
Artikel-Nr.:
     108EL-2555761
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2555761
EAN/GTIN:
     5059044423820
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
Typ = O-Ring
Material = Nitril
Innendurchmesser = 180mm
Außendurchmesser = 188mm
Betriebstemperatur min. = -30°C
Betriebstemperatur max. = +90°C
Weitere Informationen:
Typ:
O-Ring
Material:
Nitril
Innendurchmesser:
180mm
Außendurchmesser:
188mm
Betriebstemperatur min.:
-30°C
Betriebstemperatur max.:
+90°C
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, o-ring 180x4, 0-ring, 0-ring nbr, 2555761, Lager und Dichtungen, Dichtungen & Dichtungsmaterial, Dichtungen und O-Ringe, RS PRO, 2R180X4N70, Bearings & Seals, Gaskets, Seals & Packings, Gaskets & O-Rings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 2 Stück (ab € 2,695* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 7,82*
€ 9,31
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 7,65*
€ 9,10
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 7,20*
€ 8,57
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 6,93*
€ 8,25
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 6,73*
€ 8,01
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 5,39*
€ 6,41
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.