Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO O-Ring Nitril, Innen-Ø 180mm / Außen-Ø 192mm, Stärke 6mm


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
RS PRO O-Ring Nitril, Innen-Ø 180mm / Außen-Ø 192mm, Stärke 6mm
Artikel-Nr.:
     108EL-2555763
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2555763
EAN/GTIN:
     5059044423844
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
Typ = O-Ring
Material = Nitril
Innendurchmesser = 180mm
Außendurchmesser = 192mm
Betriebstemperatur min. = -30°C
Betriebstemperatur max. = +90°C
Weitere Informationen:
Typ:
O-Ring
Material:
Nitril
Innendurchmesser:
180mm
Außendurchmesser:
192mm
Betriebstemperatur min.:
-30°C
Betriebstemperatur max.:
+90°C
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, o-ring 180 x 6 nbr, 0-ring, 0-ring nbr, 2555763, Lager und Dichtungen, Dichtungen & Dichtungsmaterial, Dichtungen und O-Ringe, RS PRO, 2R180X6N70, Bearings & Seals, Gaskets, Seals & Packings, Gaskets & O-Rings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 2 Stück (ab € 3,18* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 9,03*
€ 10,75
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 9,00*
€ 10,71
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 8,45*
€ 10,06
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 7,95*
€ 9,46
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 7,91*
€ 9,41
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 6,36*
€ 7,57
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.