Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO O-Ring Nitril, Innen-Ø 193mm / Außen-Ø 199mm, Stärke 3mm


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
RS PRO O-Ring Nitril, Innen-Ø 193mm / Außen-Ø 199mm, Stärke 3mm
Artikel-Nr.:
     108EL-2555788
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2555788
EAN/GTIN:
     5059044424094
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
Typ = O-Ring
Material = Nitril
Innendurchmesser = 193mm
Außendurchmesser = 199mm
Stärke = 3mm
Betriebstemperatur max. = +90°C
Weitere Informationen:
Typ:
O-Ring
Material:
Nitril
Innendurchmesser:
193mm
Außendurchmesser:
199mm
Stärke:
3mm
Betriebstemperatur max.:
+90°C
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, o-ring nbr, 0-ring, 2555788, Lager und Dichtungen, Dichtungen & Dichtungsmaterial, Dichtungen und O-Ringe, RS PRO, 2R193X3N70, Bearings & Seals, Gaskets, Seals & Packings, Gaskets & O-Rings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,96*
  
Preis gilt ab 5.000 Beutel
1 Beutel enthält 2 Stück (ab € 2,48* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 7,33*
€ 8,72
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 6,64*
€ 7,90
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 6,44*
€ 7,66
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 6,25*
€ 7,44
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 6,03*
€ 7,18
pro Beutel
ab 5000 Beutel
€ 4,96*
€ 5,90
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.