Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO O-Ring Nitril, Innen-Ø 15mm / Außen-Ø 25mm, Stärke 5mm


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
RS PRO O-Ring Nitril, Innen-Ø 15mm / Außen-Ø 25mm, Stärke 5mm
Artikel-Nr.:
     108EL-2555818
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2555818
EAN/GTIN:
     5059044424384
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
Typ = O-Ring
Material = Nitril
Innendurchmesser = 15mm
Außendurchmesser = 25mm
Betriebstemperatur min. = -30°C
Betriebstemperatur max. = +90°C
Weitere Informationen:
Typ:
O-Ring
Material:
Nitril
Innendurchmesser:
15mm
Außendurchmesser:
25mm
Betriebstemperatur min.:
-30°C
Betriebstemperatur max.:
+90°C
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, o-ring 15x5 nbr, 0-ring, 0-ring nbr, 2555818, Lager und Dichtungen, Dichtungen & Dichtungsmaterial, Dichtungen und O-Ringe, RS PRO, 50R15X5N70, Bearings & Seals, Gaskets, Seals & Packings, Gaskets & O-Rings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 50 Stück (ab € 0,2208* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 15,63*
€ 18,60
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 15,08*
€ 17,95
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 14,97*
€ 17,81
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 13,97*
€ 16,62
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 13,62*
€ 16,21
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 11,04*
€ 13,14
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.