Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO O-Ring Nitril, Innen-Ø 160mm / Außen-Ø 164mm, Stärke 2mm


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
RS PRO O-Ring Nitril, Innen-Ø 160mm / Außen-Ø 164mm, Stärke 2mm
Artikel-Nr.:
     108EL-2555835
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2555835
EAN/GTIN:
     5059044424537
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
Typ = O-Ring
Material = Nitril
Innendurchmesser = 160mm
Außendurchmesser = 164mm
Betriebstemperatur min. = -30°C
Betriebstemperatur max. = +90°C
Weitere Informationen:
Typ:
O-Ring
Material:
Nitril
Innendurchmesser:
160mm
Außendurchmesser:
164mm
Betriebstemperatur min.:
-30°C
Betriebstemperatur max.:
+90°C
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, o-ring 160x2, 0-ring, 0-ring nbr, 2555835, Lager und Dichtungen, Dichtungen & Dichtungsmaterial, Dichtungen und O-Ringe, RS PRO, 5R160X2N70, Bearings & Seals, Gaskets, Seals & Packings, Gaskets & O-Rings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 5 Stück (ab € 2,424* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 17,16*
€ 20,42
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 16,61*
€ 19,77
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 16,49*
€ 19,62
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 15,34*
€ 18,25
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 14,93*
€ 17,77
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 12,12*
€ 14,42
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.