Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO O-Ring Nitril, Innen-Ø 162mm / Außen-Ø 169mm, Stärke 3.5mm


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
RS PRO O-Ring Nitril, Innen-Ø 162mm / Außen-Ø 169mm, Stärke 3.5mm
Artikel-Nr.:
     108EL-2555837
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2555837
EAN/GTIN:
     5059044424551
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
Typ = O-Ring
Material = Nitril
Innendurchmesser = 162mm
Außendurchmesser = 169mm
Stärke = 3.5mm
Betriebstemperatur max. = +90°C
Weitere Informationen:
Typ:
O-Ring
Material:
Nitril
Innendurchmesser:
162mm
Außendurchmesser:
169mm
Stärke:
3.5mm
Betriebstemperatur max.:
+90°C
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, o-ring nbr, 0-ring, 2555837, Lager und Dichtungen, Dichtungen & Dichtungsmaterial, Dichtungen und O-Ringe, RS PRO, 5R162X35N70, Bearings & Seals, Gaskets, Seals & Packings, Gaskets & O-Rings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 5 Stück (ab € 1,59* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 11,32*
€ 13,47
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 11,15*
€ 13,27
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 10,68*
€ 12,71
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 10,05*
€ 11,96
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 9,92*
€ 11,80
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 7,95*
€ 9,46
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.