Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO O-Ring Nitril, Innen-Ø 184mm / Außen-Ø 190mm, Stärke 3mm


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
RS PRO O-Ring Nitril, Innen-Ø 184mm / Außen-Ø 190mm, Stärke 3mm
Artikel-Nr.:
     108EL-2555847
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2555847
EAN/GTIN:
     5059044424650
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
Typ = O-Ring
Material = Nitril
Innendurchmesser = 184mm
Außendurchmesser = 190mm
Betriebstemperatur min. = -30°C
Betriebstemperatur max. = +90°C
Weitere Informationen:
Typ:
O-Ring
Material:
Nitril
Innendurchmesser:
184mm
Außendurchmesser:
190mm
Betriebstemperatur min.:
-30°C
Betriebstemperatur max.:
+90°C
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, o-ring 184x3, 0-ring, 0-ring nbr, 2555847, Lager und Dichtungen, Dichtungen & Dichtungsmaterial, Dichtungen und O-Ringe, RS PRO, 5R184X3N70, Bearings & Seals, Gaskets, Seals & Packings, Gaskets & O-Rings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 5 Stück (ab € 1,506* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 10,70*
€ 12,73
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 10,54*
€ 12,54
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 10,04*
€ 11,95
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 9,46*
€ 11,26
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 9,37*
€ 11,15
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 7,53*
€ 8,96
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.