Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

RS PRO O-Ring Nitril, Innen-Ø 185mm / Außen-Ø 191mm, Stärke 3mm


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
RS PRO O-Ring Nitril, Innen-Ø 185mm / Außen-Ø 191mm, Stärke 3mm
Artikel-Nr.:
     108EL-2555848
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2555848
EAN/GTIN:
     5059044424667
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
Typ = O-Ring
Material = Nitril
Innendurchmesser = 185mm
Außendurchmesser = 191mm
Betriebstemperatur min. = -30°C
Betriebstemperatur max. = +90°C
Weitere Informationen:
Typ:
O-Ring
Material:
Nitril
Innendurchmesser:
185mm
Außendurchmesser:
191mm
Betriebstemperatur min.:
-30°C
Betriebstemperatur max.:
+90°C
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, o-ring nbr, 0-ring, 2555848, Lager und Dichtungen, Dichtungen & Dichtungsmaterial, Dichtungen und O-Ringe, RS PRO, 5R185X3N70, Bearings & Seals, Gaskets, Seals & Packings, Gaskets & O-Rings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 5 Stück (ab € 1,502* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 10,69*
€ 12,72
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 10,54*
€ 12,54
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 10,06*
€ 11,97
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 9,48*
€ 11,28
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 9,40*
€ 11,19
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 7,51*
€ 8,94
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.