Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO O-Ring Nitril, Innen-Ø 192mm / Außen-Ø 198mm, Stärke 3mm


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
RS PRO O-Ring Nitril, Innen-Ø 192mm / Außen-Ø 198mm, Stärke 3mm
Artikel-Nr.:
     108EL-2555853
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2555853
EAN/GTIN:
     5059044424704
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
Typ = O-Ring
Material = Nitril
Innendurchmesser = 192mm
Außendurchmesser = 198mm
Betriebstemperatur min. = -30°C
Betriebstemperatur max. = +90°C
Weitere Informationen:
Typ:
O-Ring
Material:
Nitril
Innendurchmesser:
192mm
Außendurchmesser:
198mm
Betriebstemperatur min.:
-30°C
Betriebstemperatur max.:
+90°C
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, o-ring nbr, 0-ring, 2555853, Lager und Dichtungen, Dichtungen & Dichtungsmaterial, Dichtungen und O-Ringe, RS PRO, 5R192X3N70, Bearings & Seals, Gaskets, Seals & Packings, Gaskets & O-Rings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 5 Stück (ab € 1,576* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 11,32*
€ 13,47
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 11,06*
€ 13,16
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 10,58*
€ 12,59
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 9,96*
€ 11,85
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 9,81*
€ 11,67
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 7,88*
€ 9,38
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.