Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO O-Ring Nitril, Innen-Ø 57mm / Außen-Ø 64mm, Stärke 3.5mm


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2555897
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2555897
EAN/GTIN:
     5059044425107
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
Typ = O-Ring
Material = Nitril
Innendurchmesser = 57mm
Außendurchmesser = 64mm
Betriebstemperatur min. = -30°C
Betriebstemperatur max. = +90°C
Weitere Informationen:
Typ:
O-Ring
Material:
Nitril
Innendurchmesser:
57mm
Außendurchmesser:
64mm
Betriebstemperatur min.:
-30°C
Betriebstemperatur max.:
+90°C
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, o-ring 57x3,5, 0-ring, 0-ring nbr, 2555897, Lager und Dichtungen, Dichtungen & Dichtungsmaterial, Dichtungen und O-Ringe, RS PRO, 20R57X35N70, Bearings & Seals, Gaskets, Seals & Packings, Gaskets & O-Rings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 20 Stück (ab € 0,4315* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 12,24*
€ 14,57
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 12,10*
€ 14,40
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 11,59*
€ 13,79
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 10,91*
€ 12,98
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 10,58*
€ 12,59
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 8,63*
€ 10,27
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.