Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO O-Ring Nitril, Innen-Ø 62mm / Außen-Ø 70mm, Stärke 4mm


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2555904
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2555904
EAN/GTIN:
     5059044425169
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
Typ = O-Ring
Material = Nitril
Innendurchmesser = 62mm
Außendurchmesser = 70mm
Betriebstemperatur min. = -30°C
Betriebstemperatur max. = +90°C
Weitere Informationen:
Typ:
O-Ring
Material:
Nitril
Innendurchmesser:
62mm
Außendurchmesser:
70mm
Betriebstemperatur min.:
-30°C
Betriebstemperatur max.:
+90°C
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, 0-ring 62x4, 0-ring, 0-ring nbr, 2555904, Lager und Dichtungen, Dichtungen & Dichtungsmaterial, Dichtungen und O-Ringe, RS PRO, 20R62X4N70, Bearings & Seals, Gaskets, Seals & Packings, Gaskets & O-Rings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 20 Stück (ab € 0,5255* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 14,80*
€ 17,61
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 14,59*
€ 17,36
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 14,18*
€ 16,87
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 13,25*
€ 15,77
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 12,95*
€ 15,41
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 10,51*
€ 12,51
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.