Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO O-Ring Nitril, Innen-Ø 68mm / Außen-Ø 76mm, Stärke 4mm


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2555919
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2555919
EAN/GTIN:
     5059044425299
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
Typ = O-Ring
Material = Nitril
Innendurchmesser = 68mm
Außendurchmesser = 76mm
Stärke = 4mm
Betriebstemperatur max. = +90°C
Weitere Informationen:
Typ:
O-Ring
Material:
Nitril
Innendurchmesser:
68mm
Außendurchmesser:
76mm
Stärke:
4mm
Betriebstemperatur max.:
+90°C
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, o-ring 68x4 nbr, 0-ring, 0-ring nbr, 2555919, Lager und Dichtungen, Dichtungen & Dichtungsmaterial, Dichtungen und O-Ringe, RS PRO, 20R68X4N70, Bearings & Seals, Gaskets, Seals & Packings, Gaskets & O-Rings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 20 Stück (ab € 0,5635* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 15,99*
€ 19,03
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 15,43*
€ 18,36
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 15,32*
€ 18,23
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 14,30*
€ 17,02
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 13,94*
€ 16,59
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 11,27*
€ 13,41
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.