Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO O-Ring Nitril, Innen-Ø 75mm / Außen-Ø 78.6mm, Stärke 1.8mm


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2555939
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2555939
EAN/GTIN:
     5059044425473
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
Typ = O-Ring
Material = Nitril
Innendurchmesser = 75mm
Außendurchmesser = 78.6mm
Betriebstemperatur min. = -30°C
Betriebstemperatur max. = +90°C
Weitere Informationen:
Typ:
O-Ring
Material:
Nitril
Innendurchmesser:
75mm
Außendurchmesser:
78.6mm
Betriebstemperatur min.:
-30°C
Betriebstemperatur max.:
+90°C
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, rs pro o-ring nitrilkautschuk, 0-ring, 0-ring nbr, 2555939, Lager und Dichtungen, Dichtungen & Dichtungsmaterial, Dichtungen und O-Ringe, RS PRO, 20R75X18N70, Bearings & Seals, Gaskets, Seals & Packings, Gaskets & O-Rings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 20 Stück (ab € 0,541* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 15,29*
€ 18,20
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 14,97*
€ 17,81
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 14,65*
€ 17,43
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 13,69*
€ 16,29
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 13,38*
€ 15,92
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 10,82*
€ 12,88
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.