Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO O-Ring Nitril, Innen-Ø 78mm / Außen-Ø 85mm, Stärke 3.5mm


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2555950
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2555950
EAN/GTIN:
     5059044425572
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
Typ = O-Ring
Material = Nitril
Innendurchmesser = 78mm
Außendurchmesser = 85mm
Betriebstemperatur min. = -30°C
Betriebstemperatur max. = +90°C
Weitere Informationen:
Typ:
O-Ring
Material:
Nitril
Innendurchmesser:
78mm
Außendurchmesser:
85mm
Betriebstemperatur min.:
-30°C
Betriebstemperatur max.:
+90°C
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, o-ring nbr, 0-ring, 2555950, Lager und Dichtungen, Dichtungen & Dichtungsmaterial, Dichtungen und O-Ringe, RS PRO, 20R78X35N70, Bearings & Seals, Gaskets, Seals & Packings, Gaskets & O-Rings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 20 Stück (ab € 0,57* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 16,13*
€ 19,19
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 15,70*
€ 18,68
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 15,45*
€ 18,39
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 14,40*
€ 17,14
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 14,08*
€ 16,76
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 11,40*
€ 13,57
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.