Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO O-Ring Nitril, Innen-Ø 83mm / Außen-Ø 85mm, Stärke 1mm


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2555958
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2555958
EAN/GTIN:
     5059044425640
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
Typ = O-Ring
Material = Nitril
Innendurchmesser = 83mm
Außendurchmesser = 85mm
Stärke = 1mm
Betriebstemperatur max. = +90°C
Weitere Informationen:
Typ:
O-Ring
Material:
Nitril
Innendurchmesser:
83mm
Außendurchmesser:
85mm
Stärke:
1mm
Betriebstemperatur max.:
+90°C
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, o-ring nbr, 0-ring, 2555958, Lager und Dichtungen, Dichtungen & Dichtungsmaterial, Dichtungen und O-Ringe, RS PRO, 20R83X1N70, Bearings & Seals, Gaskets, Seals & Packings, Gaskets & O-Rings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 20 Stück (ab € 0,441* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 12,47*
€ 14,84
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 12,38*
€ 14,73
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 11,86*
€ 14,11
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 11,16*
€ 13,28
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 10,95*
€ 13,03
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 8,82*
€ 10,50
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.