Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO O-Ring Nitril, Innen-Ø 84mm / Außen-Ø 89mm, Stärke 2.5mm


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2555961
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2555961
EAN/GTIN:
     5059044425671
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
Typ = O-Ring
Material = Nitril
Innendurchmesser = 84mm
Außendurchmesser = 89mm
Betriebstemperatur min. = -30°C
Betriebstemperatur max. = +90°C
Weitere Informationen:
Typ:
O-Ring
Material:
Nitril
Innendurchmesser:
84mm
Außendurchmesser:
89mm
Betriebstemperatur min.:
-30°C
Betriebstemperatur max.:
+90°C
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, o-ring nbr, 0-ring, 2555961, Lager und Dichtungen, Dichtungen & Dichtungsmaterial, Dichtungen und O-Ringe, RS PRO, 20R84X25N70, Bearings & Seals, Gaskets, Seals & Packings, Gaskets & O-Rings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 20 Stück (ab € 0,528* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 14,86*
€ 17,68
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 14,48*
€ 17,23
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 14,23*
€ 16,93
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 13,30*
€ 15,83
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 12,98*
€ 15,45
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 10,56*
€ 12,57
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.