Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO O-Ring Nitril, Innen-Ø 67.95mm / Außen-Ø 73.85mm, Stärke 2.95mm


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2556014
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2556014
EAN/GTIN:
     5059044426166
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
Typ = O-Ring
Material = Nitril
Innendurchmesser = 67.95mm
Außendurchmesser = 73.85mm
Betriebstemperatur min. = -30°C
Betriebstemperatur max. = +90°C
Weitere Informationen:
Typ:
O-Ring
Material:
Nitril
Innendurchmesser:
67.95mm
Außendurchmesser:
73.85mm
Betriebstemperatur min.:
-30°C
Betriebstemperatur max.:
+90°C
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, rs pro o-ring nitrilkautschuk, 0-ring, 0-ring nbr, 2556014, Lager und Dichtungen, Dichtungen & Dichtungsmaterial, Dichtungen und O-Ringe, RS PRO, 25R6795X295N70, Bearings & Seals, Gaskets, Seals & Packings, Gaskets & O-Rings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 25 Stück (ab € 0,3916* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 13,84*
€ 16,47
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 13,55*
€ 16,12
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 13,21*
€ 15,72
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 12,36*
€ 14,71
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 12,06*
€ 14,35
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 9,79*
€ 11,65
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.