Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EMERSON – ASCO Serie 307, Edelstahl Ventilverteiler, 1-Stationen, Anschluss G1/8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2556127
Hersteller:
     EMERSON – ASCO
Herst.-Nr.:
     30701009
EAN/GTIN:
     3661475003995
Suchbegriffe:
Ventilverteiler
ventilverteiler
Anzahl der Stationen = 1
Anschluss-Gewinde = G1/8
Serie = 307
Typ = Steuerventil
Gehäusematerial = Edelstahl
Zur Verwendung mit = 881307
Weitere Informationen:
Anzahl der Stationen:
1
Anschluss-Gewinde:
G1/8
Serie:
307
Typ:
Steuerventil
Gehäusematerial:
Edelstahl
Zur Verwendung mit:
881307
Weitere Suchbegriffe: 2556127, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatikventile, Verteiler, Unterbau- und Abschlussplatten für Pneu, EMERSON – ASCO, 30701009, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Valves, Manifold Bases, Sub-Bases & End Bases
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,37*
€ 75,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,82*
€ 72,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,77*
€ 68,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,08*
€ 57,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.