Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO O-Ring FKM, Innen-Ø 55mm / Außen-Ø 59mm, Stärke 2mm


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2556216
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2556216
EAN/GTIN:
     5059044427118
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
Typ = O-Ring
Material = FKM
Innendurchmesser = 55mm
Außendurchmesser = 59mm
Betriebstemperatur min. = -15°C
Betriebstemperatur max. = +200°C
Weitere Informationen:
Typ:
O-Ring
Material:
FKM
Innendurchmesser:
55mm
Außendurchmesser:
59mm
Betriebstemperatur min.:
-15°C
Betriebstemperatur max.:
+200°C
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, o-ring material fpm, 0-ring, 2556216, Lager und Dichtungen, Dichtungen & Dichtungsmaterial, Dichtungen und O-Ringe, RS PRO, 2R55X2V75, Bearings & Seals, Gaskets, Seals & Packings, Gaskets & O-Rings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,81*
  
Preis gilt ab 7.500 Beutel
1 Beutel enthält 2 Stück (ab € 2,405* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 7,16*
€ 8,52
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 6,56*
€ 7,81
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 6,31*
€ 7,51
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 6,13*
€ 7,29
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 5,92*
€ 7,04
pro Beutel
ab 7500 Beutel
€ 4,81*
€ 5,72
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.