Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO O-Ring FKM, Innen-Ø 58mm / Außen-Ø 63mm, Stärke 2.5mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2556230
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2556230
EAN/GTIN:
     5059044427255
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
Typ = O-Ring
Material = FKM
Innendurchmesser = 58mm
Außendurchmesser = 63mm
Betriebstemperatur min. = -15°C
Betriebstemperatur max. = +200°C
Weitere Informationen:
Typ:
O-Ring
Material:
FKM
Innendurchmesser:
58mm
Außendurchmesser:
63mm
Betriebstemperatur min.:
-15°C
Betriebstemperatur max.:
+200°C
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, o-ring 58x2,5, 0-ring, 0-ring fpm, 2556230, Lager und Dichtungen, Dichtungen & Dichtungsmaterial, Dichtungen und O-Ringe, RS PRO, 2R58X25V75, Bearings & Seals, Gaskets, Seals & Packings, Gaskets & O-Rings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 2,825* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 8,11*
€ 9,65
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 8,02*
€ 9,54
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 7,56*
€ 9,00
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 7,23*
€ 8,60
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 7,05*
€ 8,39
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 5,65*
€ 6,72
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.