Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO O-Ring FKM, Innen-Ø 69mm / Außen-Ø 73mm, Stärke 2mm


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2556274
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2556274
EAN/GTIN:
     5059044427699
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
Typ = O-Ring
Material = FKM
Innendurchmesser = 69mm
Außendurchmesser = 73mm
Betriebstemperatur min. = -15°C
Betriebstemperatur max. = +200°C
Weitere Informationen:
Typ:
O-Ring
Material:
FKM
Innendurchmesser:
69mm
Außendurchmesser:
73mm
Betriebstemperatur min.:
-15°C
Betriebstemperatur max.:
+200°C
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, o-ring material fpm, 0-ring, 2556274, Lager und Dichtungen, Dichtungen & Dichtungsmaterial, Dichtungen und O-Ringe, RS PRO, 2R69X2V75, Bearings & Seals, Gaskets, Seals & Packings, Gaskets & O-Rings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 2 Stück (ab € 2,85* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 8,23*
€ 9,79
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 8,04*
€ 9,57
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 7,61*
€ 9,06
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 7,27*
€ 8,65
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 7,10*
€ 8,45
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 5,70*
€ 6,78
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.