Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO O-Ring FKM, Innen-Ø 73mm / Außen-Ø 78mm, Stärke 2.5mm


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2556283
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2556283
EAN/GTIN:
     5059044427781
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
Typ = O-Ring
Material = FKM
Innendurchmesser = 73mm
Außendurchmesser = 78mm
Betriebstemperatur min. = -15°C
Betriebstemperatur max. = +200°C
Weitere Informationen:
Typ:
O-Ring
Material:
FKM
Innendurchmesser:
73mm
Außendurchmesser:
78mm
Betriebstemperatur min.:
-15°C
Betriebstemperatur max.:
+200°C
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, o-ring material fpm, 0-ring, 2556283, Lager und Dichtungen, Dichtungen & Dichtungsmaterial, Dichtungen und O-Ringe, RS PRO, 2R73X25V75, Bearings & Seals, Gaskets, Seals & Packings, Gaskets & O-Rings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 2 Stück (ab € 3,245* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 9,42*
€ 11,21
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 9,18*
€ 10,92
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 8,69*
€ 10,34
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 8,19*
€ 9,75
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 8,07*
€ 9,60
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 6,49*
€ 7,72
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.