Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO O-Ring FKM, Innen-Ø 73mm / Außen-Ø 81mm, Stärke 4mm


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2556285
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2556285
EAN/GTIN:
     5059044427804
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
Typ = O-Ring
Material = FKM
Innendurchmesser = 73mm
Außendurchmesser = 81mm
Betriebstemperatur min. = -15°C
Betriebstemperatur max. = +200°C
Weitere Informationen:
Typ:
O-Ring
Material:
FKM
Innendurchmesser:
73mm
Außendurchmesser:
81mm
Betriebstemperatur min.:
-15°C
Betriebstemperatur max.:
+200°C
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, o-ring 73x4, 0-ring, 0-ring fpm, 2556285, Lager und Dichtungen, Dichtungen & Dichtungsmaterial, Dichtungen und O-Ringe, RS PRO, 2R73X4V75, Bearings & Seals, Gaskets, Seals & Packings, Gaskets & O-Rings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 2 Stück (ab € 4,12* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 11,81*
€ 14,05
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 11,56*
€ 13,76
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 11,08*
€ 13,19
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 10,43*
€ 12,41
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 10,18*
€ 12,11
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 8,24*
€ 9,81
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.