Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO O-Ring FKM, Innen-Ø 46mm / Außen-Ø 54mm, Stärke 4mm


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
RS PRO O-Ring FKM, Innen-Ø 46mm / Außen-Ø 54mm, Stärke 4mm
Artikel-Nr.:
     108EL-2556505
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2556505
EAN/GTIN:
     5059044429990
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
Typ = O-Ring
Material = FKM
Innendurchmesser = 46mm
Außendurchmesser = 54mm
Stärke = 4mm
Betriebstemperatur max. = +200°C
Weitere Informationen:
Typ:
O-Ring
Material:
FKM
Innendurchmesser:
46mm
Außendurchmesser:
54mm
Stärke:
4mm
Betriebstemperatur max.:
+200°C
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, o-ring or 46x4 fpm, 0-ring, 0-ring fpm, 2556505, Lager und Dichtungen, Dichtungen & Dichtungsmaterial, Dichtungen und O-Ringe, RS PRO, 2R46X4V75, Bearings & Seals, Gaskets, Seals & Packings, Gaskets & O-Rings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 2 Stück (ab € 3,26* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 9,41*
€ 11,20
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 9,32*
€ 11,09
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 8,68*
€ 10,33
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 8,18*
€ 9,73
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 8,14*
€ 9,69
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 6,52*
€ 7,76
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.