Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO O-Ring Nitril, Innen-Ø 13.5mm / Außen-Ø 17.5mm, Stärke 2mm


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
RS PRO O-Ring Nitril, Innen-Ø 13.5mm / Außen-Ø 17.5mm, Stärke 2mm
Artikel-Nr.:
     108EL-2556802
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2556802
EAN/GTIN:
     5059044432969
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
Typ = O-Ring
Material = Nitril
Innendurchmesser = 13.5mm
Außendurchmesser = 17.5mm
Stärke = 2mm
Betriebstemperatur max. = +90°C
Weitere Informationen:
Typ:
O-Ring
Material:
Nitril
Innendurchmesser:
13.5mm
Außendurchmesser:
17.5mm
Stärke:
2mm
Betriebstemperatur max.:
+90°C
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, o-ring nbr 13,5x2, 0-ring, 0-ring nbr, 2556802, Lager und Dichtungen, Dichtungen & Dichtungsmaterial, Dichtungen und O-Ringe, RS PRO, 100R135X2N70, Bearings & Seals, Gaskets, Seals & Packings, Gaskets & O-Rings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 100 Stück (ab € 0,0675* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 9,61*
€ 11,44
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 9,48*
€ 11,28
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 8,98*
€ 10,69
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 8,46*
€ 10,07
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 8,40*
€ 10,00
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 6,75*
€ 8,03
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.