Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO O-Ring Nitril, Innen-Ø 13.92mm / Außen-Ø 17.48mm, Stärke 1.78mm


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
RS PRO O-Ring Nitril, Innen-Ø 13.92mm / Außen-Ø 17.48mm, Stärke 1.78mm
Artikel-Nr.:
     108EL-2556804
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2556804
EAN/GTIN:
     5059044432983
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
Typ = O-Ring
Material = Nitril
Innendurchmesser = 13.92mm
Außendurchmesser = 17.48mm
Betriebstemperatur min. = -30°C
Betriebstemperatur max. = +90°C
Weitere Informationen:
Typ:
O-Ring
Material:
Nitril
Innendurchmesser:
13.92mm
Außendurchmesser:
17.48mm
Betriebstemperatur min.:
-30°C
Betriebstemperatur max.:
+90°C
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, rs pro o-ring nitrilkautschuk, 0-ring, 0-ring nbr, 2556804, Lager und Dichtungen, Dichtungen & Dichtungsmaterial, Dichtungen und O-Ringe, RS PRO, 100R1392X178N70, Bearings & Seals, Gaskets, Seals & Packings, Gaskets & O-Rings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 100 Stück (ab € 0,0553* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 7,99*
€ 9,51
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 7,83*
€ 9,32
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 7,38*
€ 8,78
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 7,09*
€ 8,44
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 6,89*
€ 8,20
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 5,53*
€ 6,58
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.