Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO O-Ring Nitril, Innen-Ø 14.5mm / Außen-Ø 18.5mm, Stärke 2mm


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
RS PRO O-Ring Nitril, Innen-Ø 14.5mm / Außen-Ø 18.5mm, Stärke 2mm
Artikel-Nr.:
     108EL-2556808
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2556808
EAN/GTIN:
     5059044433027
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
Typ = O-Ring
Material = Nitril
Innendurchmesser = 14.5mm
Außendurchmesser = 18.5mm
Betriebstemperatur min. = -30°C
Betriebstemperatur max. = +90°C
Weitere Informationen:
Typ:
O-Ring
Material:
Nitril
Innendurchmesser:
14.5mm
Außendurchmesser:
18.5mm
Betriebstemperatur min.:
-30°C
Betriebstemperatur max.:
+90°C
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, o-ring 14,5x2, 0-ring, 0-ring nbr, 2556808, Lager und Dichtungen, Dichtungen & Dichtungsmaterial, Dichtungen und O-Ringe, RS PRO, 100R145X2N70, Bearings & Seals, Gaskets, Seals & Packings, Gaskets & O-Rings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 100 Stück (ab € 0,0709* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 10,09*
€ 12,01
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 10,02*
€ 11,92
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 9,44*
€ 11,23
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 8,89*
€ 10,58
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 8,82*
€ 10,50
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 7,09*
€ 8,44
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.