Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO O-Ring Nitril, Innen-Ø 117mm / Außen-Ø 125mm, Stärke 4mm


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
RS PRO O-Ring Nitril, Innen-Ø 117mm / Außen-Ø 125mm, Stärke 4mm
Artikel-Nr.:
     108EL-2556919
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2556919
EAN/GTIN:
     5059044434093
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
Typ = O-Ring
Material = Nitril
Innendurchmesser = 117mm
Außendurchmesser = 125mm
Betriebstemperatur min. = -30°C
Betriebstemperatur max. = +90°C
Weitere Informationen:
Typ:
O-Ring
Material:
Nitril
Innendurchmesser:
117mm
Außendurchmesser:
125mm
Betriebstemperatur min.:
-30°C
Betriebstemperatur max.:
+90°C
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, o-ring nbr, 0-ring, 2556919, Lager und Dichtungen, Dichtungen & Dichtungsmaterial, Dichtungen und O-Ringe, RS PRO, 5R117X4N70, Bearings & Seals, Gaskets, Seals & Packings, Gaskets & O-Rings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 5 Stück (ab € 1,34* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 9,69*
€ 11,53
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 9,56*
€ 11,38
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 8,96*
€ 10,66
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 8,44*
€ 10,04
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 8,32*
€ 9,90
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 6,70*
€ 7,97
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.