Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO O-Ring Nitril, Innen-Ø 118mm / Außen-Ø 128mm, Stärke 5mm


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
RS PRO O-Ring Nitril, Innen-Ø 118mm / Außen-Ø 128mm, Stärke 5mm
Artikel-Nr.:
     108EL-2556923
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2556923
EAN/GTIN:
     5059044434123
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
Typ = O-Ring
Material = Nitril
Innendurchmesser = 118mm
Außendurchmesser = 128mm
Betriebstemperatur min. = -30°C
Betriebstemperatur max. = +90°C
Weitere Informationen:
Typ:
O-Ring
Material:
Nitril
Innendurchmesser:
118mm
Außendurchmesser:
128mm
Betriebstemperatur min.:
-30°C
Betriebstemperatur max.:
+90°C
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, rs pro o-ring nitrilkautschuk, 0-ring, 0-ring nbr, 2556923, Lager und Dichtungen, Dichtungen & Dichtungsmaterial, Dichtungen und O-Ringe, RS PRO, 5R118X5N70, Bearings & Seals, Gaskets, Seals & Packings, Gaskets & O-Rings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 5 Stück (ab € 1,474* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 10,55*
€ 12,55
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 10,35*
€ 12,32
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 9,88*
€ 11,76
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 9,31*
€ 11,08
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 9,20*
€ 10,95
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 7,37*
€ 8,77
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.