Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO O-Ring Nitril, Innen-Ø 139mm / Außen-Ø 146mm, Stärke 3.5mm


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
RS PRO O-Ring Nitril, Innen-Ø 139mm / Außen-Ø 146mm, Stärke 3.5mm
Artikel-Nr.:
     108EL-2556969
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2556969
EAN/GTIN:
     5059044434567
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
Typ = O-Ring
Material = Nitril
Innendurchmesser = 139mm
Außendurchmesser = 146mm
Betriebstemperatur min. = -30°C
Betriebstemperatur max. = +90°C
Weitere Informationen:
Typ:
O-Ring
Material:
Nitril
Innendurchmesser:
139mm
Außendurchmesser:
146mm
Betriebstemperatur min.:
-30°C
Betriebstemperatur max.:
+90°C
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, rs pro o-ring nitrilkautschuk, 0-ring, 0-ring nbr, 2556969, Lager und Dichtungen, Dichtungen & Dichtungsmaterial, Dichtungen und O-Ringe, RS PRO, 5R139X35N70, Bearings & Seals, Gaskets, Seals & Packings, Gaskets & O-Rings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 5 Stück (ab € 1,174* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 8,43*
€ 10,03
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 8,33*
€ 9,91
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 7,85*
€ 9,34
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 7,41*
€ 8,82
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 7,34*
€ 8,73
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 5,87*
€ 6,99
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.