Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hank Nietmutter M4, Loch ø 6.78mm, Nennaussen ø 9.52mm


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2557252
Hersteller:
     Hank
Herst.-Nr.:
     TR00025038-000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2557252
Befestigungsmaterial
Muttern und Unterlegscheiben
Einpressmuttern
Gewindegröße = M4
Befestigungslochdurchmesser = 6.78mm
Nennaußendurchmesser = 9.52mm
Nenntiefe = 6.73mm
Material = Edelstahl
Weitere Informationen:
Gewindegröße:
M4
Befestigungslochdurchmesser:
6.78mm
Nennaußendurchmesser:
9.52mm
Nenntiefe:
6.73mm
Material:
Edelstahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,84*
  
Preis gilt ab 500 Beutel
1 Beutel enthält 100 Stück (ab € 0,5384* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 72,85*
€ 86,69
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 71,40*
€ 84,97
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 69,07*
€ 82,19
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 61,18*
€ 72,80
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 53,84*
€ 64,07
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.