Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO DC-Axiallüfter, Kugellager, 24 V dc / 7.2W, 40 x 40 x 28mm, 7000U/min, 0.29m³/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2557288
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2557288
EAN/GTIN:
     5059044436981
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Versorgungsspannung = 24 V dc
Höhe = 40mm
Leistungsaufnahme = 7.2W
Tiefe = 28mm
Luftdurchsatz = 0.29m³/min
Lüfterdrehzahl = 7000U/min
Lagertyp = Kugel
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
24 V dc
Höhe:
40mm
Leistungsaufnahme:
7.2W
Tiefe:
28mm
Luftdurchsatz:
0.29m³/min
Lüfterdrehzahl:
7000U/min
Lagertyp:
Kugel
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, axiallüfter 24v dc, axiallüfter dc, axiallüfter dc 24vdc, 2557288, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Klimatechnik und Ventilatoren, RS PRO, DC402824B1, HVAC, Fans & Thermal Management, Air Conditioning & Fans, Axial Fans
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,85*
€ 45,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,09*
€ 44,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,26*
€ 41,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,72*
€ 38,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,30*
€ 38,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 26,91*
€ 32,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,36*
€ 26,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.