Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO DC-Axiallüfter, Kugellager, 24 V dc / 12W, 40 x 40 x 28mm, 13000U/min, 0.62m³/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2557289
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2557289
EAN/GTIN:
     5059044436998
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Versorgungsspannung = 24 V dc
Höhe = 40mm
Leistungsaufnahme = 12W
Tiefe = 28mm
Anschlusstyp = Drahtmm
Lüfterdrehzahl = 13000U/min
Lagertyp = Kugel
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
24 V dc
Höhe:
40mm
Leistungsaufnahme:
12W
Tiefe:
28mm
Anschlusstyp:
Drahtmm
Lüfterdrehzahl:
13000U/min
Lagertyp:
Kugel
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, axiallüfter 24v dc, axiallüfter dc, axiallüfter dc 24vdc, 2557289, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Klimatechnik und Ventilatoren, RS PRO, DC402824B2, HVAC, Fans & Thermal Management, Air Conditioning & Fans, Axial Fans
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,74*
€ 44,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,98*
€ 44,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,15*
€ 41,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,62*
€ 38,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,20*
€ 38,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 26,82*
€ 31,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,37*
€ 26,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.