Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO DC-Axiallüfter, Kugellager, 24 V dc / 1.44W, 60 x 60 x 25mm, 6000U/min, 0.94m³/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2557292
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2557292
EAN/GTIN:
     5059044437025
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Versorgungsspannung = 24 V dc
Höhe = 120mm
Breite = 120mm
Tiefe = 25mm
Abmessungen = 60 x 60 x 25mm
Lüfterdrehzahl = 6000U/min
Lagertyp = Kugel
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
24 V dc
Höhe:
120mm
Breite:
120mm
Tiefe:
25mm
Abmessungen:
60 x 60 x 25mm
Lüfterdrehzahl:
6000U/min
Lagertyp:
Kugel
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, axiallüfter 24v dc, axiallüfter dc, axiallüfter dc 24vdc, 2557292, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Klimatechnik und Ventilatoren, RS PRO, DC602524B2, HVAC, Fans & Thermal Management, Air Conditioning & Fans, Axial Fans
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,11*
€ 45,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,59*
€ 44,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,85*
€ 42,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,98*
€ 39,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,67*
€ 38,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 27,22*
€ 32,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,44*
€ 26,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.