Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO DC-Axiallüfter, Kugellager, 24 V dc / 1.44W, 60 x 60 x 25mm, 7000U/min, 1.1m³/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2557294
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2557294
EAN/GTIN:
     5059044437049
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Versorgungsspannung = 24 V dc
Höhe = 120mm
Leistungsaufnahme = 1.44W
Tiefe = 25mm
Luftdurchsatz = 1.1m³/min
Lüfterdrehzahl = 7000U/min
Lagertyp = Kugel
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
24 V dc
Höhe:
120mm
Leistungsaufnahme:
1.44W
Tiefe:
25mm
Luftdurchsatz:
1.1m³/min
Lüfterdrehzahl:
7000U/min
Lagertyp:
Kugel
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, axiallüfter 24v dc, axiallüfter dc, axiallüfter dc 24vdc, 2557294, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Klimatechnik und Ventilatoren, RS PRO, DC602524B4, HVAC, Fans & Thermal Management, Air Conditioning & Fans, Axial Fans
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,85*
€ 21,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,69*
€ 21,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,54*
€ 19,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.