Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO DC-Axiallüfter, Kugellager, 24 V dc / 3.84W, 80 x 80 x 25mm, 3000U/min, 1.04m³/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2557300
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2557300
EAN/GTIN:
     5059044437094
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Versorgungsspannung = 24 V dc
AC- oder DC-Betrieb = DC
Leistungsaufnahme = 3.84W
Strom max. = 100mA
Abmessungen = 80 x 80 x 25mm
Lüfterdrehzahl = 3000U/min
Lagertyp = Kugel
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
24 V dc
AC- oder DC-Betrieb:
DC
Leistungsaufnahme:
3.84W
Strom max.:
100mA
Abmessungen:
80 x 80 x 25mm
Lüfterdrehzahl:
3000U/min
Lagertyp:
Kugel
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, axiallüfter 24v dc, axiallüfter dc, axiallüfter dc 24vdc, 2557300, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Klimatechnik und Ventilatoren, RS PRO, DC802524B1, HVAC, Fans & Thermal Management, Air Conditioning & Fans, Axial Fans
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,34*
€ 18,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.