Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO DC-Axiallüfter, Kugellager, 24 V dc / 36W, 92 x 92 x 38mm, 6000U/min, 3.56m³/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2557316
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2557316
EAN/GTIN:
     5059044437230
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Versorgungsspannung = 24 V dc
Höhe = 92mm
Leistungsaufnahme = 36W
Strom max. = 480mA
Anschlusstyp = Draht
Lüfterdrehzahl = 6000U/min
Lagertyp = Kugel
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
24 V dc
Höhe:
92mm
Leistungsaufnahme:
36W
Strom max.:
480mA
Anschlusstyp:
Draht
Lüfterdrehzahl:
6000U/min
Lagertyp:
Kugel
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, axiallüfter 24v dc, axiallüfter dc, axiallüfter dc 24vdc, 2557316, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Klimatechnik und Ventilatoren, RS PRO, DC923824B1, HVAC, Fans & Thermal Management, Air Conditioning & Fans, Axial Fans
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,23*
€ 91,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,14*
€ 90,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,99*
€ 85,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,22*
€ 81,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 66,55*
€ 79,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 55,46*
€ 66,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,05*
€ 55,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.