Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO DC-Axiallüfter, Kugellager, 230 V ac / 4.4W, 120 x 120 x 38mm, 2600U/min, 2.3m³/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2557317
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2557317
EAN/GTIN:
     5059044437247
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Versorgungsspannung = 230 V ac
Höhe = 120mm
Leistungsaufnahme = 4.4W
Strom max. = 120mA
Anschlusstyp = Draht
Lüfterdrehzahl = 2600U/min
Lagertyp = Kugel
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
230 V ac
Höhe:
120mm
Leistungsaufnahme:
4.4W
Strom max.:
120mA
Anschlusstyp:
Draht
Lüfterdrehzahl:
2600U/min
Lagertyp:
Kugel
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, rs pro ac axiallüfter 230 v, axiallüfter dc, axial gebläse 230v, 2557317, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Klimatechnik und Ventilatoren, RS PRO, DZ12038230B1, HVAC, Fans & Thermal Management, Air Conditioning & Fans, Axial Fans
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,05*
€ 121,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,27*
€ 119,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,79*
€ 115,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,70*
€ 109,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 76,42*
€ 90,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,03*
€ 76,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.