Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Steckernetzteil AC/AC-Adapter 150W, 240V, 36V / 4.16A, IEC 320-C14 Anschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2558079
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2558079
EAN/GTIN:
     5059044438534
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Steckernetzgerät
Steckernetzteil
steckernetzgerät 36v
Adaptertyp = Steckernetzteil
Steckertyp = C14
Ausgangsspannung = 36V
Eingangsspannung = 240V
Ausgangsstrom = 4.16A
Temperatur max. = 45°C
Ausgangsanschluss = Steckverbinder 2,1 x 5,5 mm
Eingangsanschluss = IEC 320-C14
Anzahl der Ausgänge = 1
Nennleistung = 150W
Kabellänge = 1500mm
Wirkungsgrad = 88%
Typ = AC/AC-Adaptermm
Weitere Informationen:
Adaptertyp:
Steckernetzteil
Steckertyp:
C14
Ausgangsspannung:
36V
Eingangsspannung:
240V
Ausgangsstrom:
4.16A
Temperatur max.:
45°C
Ausgangsanschluss:
Steckverbinder 2,1 x 5,5 mm
Eingangsanschluss:
IEC 320-C14
Anzahl der Ausgänge:
1
Nennleistung:
150W
Kabellänge:
1500mm
Wirkungsgrad:
88%
Typ:
AC/AC-Adaptermm
Weitere Suchbegriffe: steckernetzgerät, rs pro steckernetzteil, 2558079, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Steckernetzteile, RS PRO, 15DYS61503600416PRS, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, AC/DC Adapters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 102,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,13*
€ 175,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,36*
€ 170,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,86*
€ 159,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,73*
€ 148,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 120,76*
€ 143,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 116,78*
€ 138,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,09*
€ 121,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.