Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riello BB SDU USV-Batterie für Sentinel Dual SDU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2558461
Hersteller:
     Riello UPS
Herst.-Nr.:
     BTC 1320 180V B1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie
Zubehör Typ = Akkupack mit erweiterter Betriebszeit, 40 Ah
Zur Verwendung mit = Sentinel Dual SDU
Serie = BB SDU
Ausgangsspannung = 180V
Weitere Informationen:
Zubehör Typ:
Akkupack mit erweiterter Betriebszeit, 40 Ah
Zur Verwendung mit:
Sentinel Dual SDU
Serie:
BB SDU
Ausgangsspannung:
180V
Weitere Suchbegriffe: USV-Akkus, riello ups battery, akku usv, 2558461, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Netzteile-Zubehör, Riello, BTC1320180VB1, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, Power Supply Accessories, BB1320180VB1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.364,05*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.648,18*
€ 6.721,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.625,51*
€ 6.694,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.557,53*
€ 6.613,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.364,05*
€ 6.383,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.