Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riello BB SDU USV-Batterie für Sentinel Dual SDU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2558465
Hersteller:
     Riello UPS
Herst.-Nr.:
     BC STW 180V M1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie
Zubehör Typ = Akkupack mit erweiterter Betriebszeit, 7 Ah
Zur Verwendung mit = Sentinel Dual SDU
Serie = BB SDU
Ausgangsstrom = 7A
Weitere Informationen:
Zubehör Typ:
Akkupack mit erweiterter Betriebszeit, 7 Ah
Zur Verwendung mit:
Sentinel Dual SDU
Serie:
BB SDU
Ausgangsstrom:
7A
Weitere Suchbegriffe: USV-Akkus, akku usv, 2558465, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Netzteile-Zubehör, Riello, BCSTW180VM1, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, Power Supply Accessories
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.321,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.578,66*
€ 3.068,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.562,72*
€ 3.049,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.484,22*
€ 2.956,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.352,48*
€ 2.799,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.321,23*
€ 2.762,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.