Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riello BB SDU USV-Batterie für Sentinel Dual SDU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2558468
Hersteller:
     Riello UPS
Herst.-Nr.:
     BTC SDU 96V M1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie
Zubehör Typ = Akkupack mit erweiterter Betriebszeit, 14 Ah
Zur Verwendung mit = Sentinel Dual SDU
Serie = BB SDU
Ausgangsspannung = 96V
Weitere Informationen:
Zubehör Typ:
Akkupack mit erweiterter Betriebszeit, 14 Ah
Zur Verwendung mit:
Sentinel Dual SDU
Serie:
BB SDU
Ausgangsspannung:
96V
Weitere Suchbegriffe: USV-Akkus, riello ups battery, akku usv, 2558468, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Netzteile-Zubehör, Riello, BTCSDU96VM1, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, Power Supply Accessories, BBSDU96VM1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.466,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.654,65*
€ 1.969,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.649,25*
€ 1.962,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.596,64*
€ 1.900,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.505,99*
€ 1.792,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.466,63*
€ 1.745,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.