Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riello Sentinel Dual SDU Rack USV Stromversorgung 6kW, 230V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2558479
Hersteller:
     Riello UPS
Herst.-Nr.:
     SDU 6000 PD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
Modell = Sentinel Dual SDU
Nennleistung = 6kW
Scheinleistung = 6000VA
Ausgangsspannung = 230V
Eingangsspannung = 220 → 240V
Montagetyp = Gestellmontage, Stand Alone
Typ = USV
Weitere Informationen:
Modell:
Sentinel Dual SDU
Nennleistung:
6kW
Scheinleistung:
6000VA
Ausgangsspannung:
230V
Eingangsspannung:
220 → 240V
Montagetyp:
Gestellmontage, Stand Alone
Typ:
USV
Weitere Suchbegriffe: riello usv 6 kva, ups, riello ups, 2558479, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Unterbrechungsfreie Stromversorgungen USV, Riello, SDU6000PD, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, Uninterruptible Power Supplies
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.720,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.152,37*
€ 4.941,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.106,80*
€ 4.887,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.965,32*
€ 4.718,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.762,39*
€ 4.477,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.720,10*
€ 4.426,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.