Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riello Sentinel Tower Stand-Alone USV Stromversorgung 6kW, 230V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2558487
Hersteller:
     Riello UPS
Herst.-Nr.:
     STW 6000 ER
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
Modell = Sentinel Tower
Nennleistung = 6kW
Scheinleistung = 6000VA
Ausgangsspannung = 230V
Eingangsspannung = 220 → 240V
Montagetyp = Stand-Alone
Typ = USV
Weitere Informationen:
Modell:
Sentinel Tower
Nennleistung:
6kW
Scheinleistung:
6000VA
Ausgangsspannung:
230V
Eingangsspannung:
220 → 240V
Montagetyp:
Stand-Alone
Typ:
USV
Weitere Suchbegriffe: riello usv 6 kva, ups, riello ups, 2558487, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Unterbrechungsfreie Stromversorgungen USV, Riello, STW6000ER, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, Uninterruptible Power Supplies
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.705,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.116,27*
€ 4.898,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.085,75*
€ 4.862,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.946,28*
€ 4.696,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.736,97*
€ 4.446,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.705,76*
€ 4.409,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.