Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SES Sterling Helavia Kabelschlauch Schwarz Chloroprene für Kabel-Ø 4mm bis 8mm, Länge 30mm, Dehnbar


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2559560
Hersteller:
     SES-Sterling
Herst.-Nr.:
     02010012010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Schutzschlauch
ses sterling kabelschlauch
Schlauchdurchmesser = 4mm
Farbe = Schwarz
Material = Chloroprene
Schlauchlänge = 30mm
Umflochten = Nein
Dehnbar = Ja
Kabeldurchmesser min. = 4mm
Kabeldurchmesser max. = 8mm
Dielektr. Durchschlagsfestigkeit = >13kV/mm
Wandstärke = 1.2mm
Serie = Helavia

Wärmebeständige dehnbare Hülsen. Hergestellt aus hochelastischem schwarzen Chloropren Betriebstemperatur -30 bis +90 °C (+110 °C für kurze Zeiträume) Schwer entflammbar gemäß UL94 V-O Gute mechanische Eigenschaften, Beständigkeit gegenüber Ozon, aromatischen Kohlenwasserstoffen, Feuchtigkeit und Öl
Weitere Informationen:
Schlauchdurchmesser:
4mm
Farbe:
Schwarz
Material:
Chloroprene
Schlauchlänge:
30mm
Umflochten:
Nein
Dehnbar:
Ja
Kabeldurchmesser min.:
4mm
Kabeldurchmesser max.:
8mm
Dielektr. Durchschlagsfestigkeit:
>13kV/mm
Wandstärke:
1.2mm
Serie:
Helavia
Weitere Suchbegriffe: kabelschlauch, 2559560, Kabel und Drähte, Kabelmuffen und -hülsen, Kabelschläuche, SES Sterling, 02010012010, Cables & Wires, Cable Joints & Cable Sleeving, Cable Sleeves
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 100 Stück (ab € 0,1139* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 17,67*
€ 21,03
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 17,50*
€ 20,83
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 16,87*
€ 20,08
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 15,82*
€ 18,83
pro Beutel
ab 15 Beutel
€ 15,03*
€ 17,89
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 14,39*
€ 17,12
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 13,97*
€ 16,62
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 11,39*
€ 13,55
pro Beutel
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
901-10489
ab € 62,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.