| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2559785 Herst.-Nr.: 1438820 EAN/GTIN: 4046356505123 |
| |
|
| | |
| Länge = 300mm Steckverbinder 1 = M12 Steckverbinder 2 = DIN 43650 Form C Weitere Informationen: | | Länge: | 300mm | Steckverbinder 1: | M12 | Steckverbinder 2: | DIN 43650 Form C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Sensorkabel, Sensorleitung, phoenix contact sensorkabel, as-i kabel, 2559785, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Sensor- und Aktor-Kabel, Phoenix Contact, 1438820, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Sensor & Actuator Cables |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 14,05* | € 20,20* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 24,89* | € 35,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|