| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2559806 Herst.-Nr.: 1444047 EAN/GTIN: 4046356525626 |
| |
|
| | |
| Zubehörtyp = Dichtung Farbe = Schwarz Material = EPDM Weitere Informationen: | | Zubehörtyp: | Dichtung | Farbe: | Schwarz | Material: | EPDM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Kabel für Sicherheitsschalter, Sensorkabel, Sensorleitung, as-i kabel, 2559806, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbinder Zubehör, Phoenix Contact, 1444047, Connectors, Circular Connectors, Circular Connector Accessories |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 100 | | € 5,90* | ab € 0,6576* | € 0,8476* | | | | Lager 108 | | | | 100 | | Frei Haus | ab € 1,20* | € 1,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 151,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|