| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2560003 Herst.-Nr.: 1595600 EAN/GTIN: 4046356207485 |
| |
|
| | |
| Gender = Stecker Einsatztyp = Kontakt Anzahl der Kontakte = 9 Zur Verwendung mit = Kontakte Weitere Informationen: | | Gender: | Stecker | Einsatztyp: | Kontakt | Anzahl der Kontakte: | 9 | Zur Verwendung mit: | Kontakte |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2560003, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbinder-Einsätze, Phoenix Contact, 1595600, Connectors, Circular Connectors, Circular Connector Inserts |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 5,00* | ab € 4,851* | € 6,411* | | | | | 7 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 4,85* | € 6,43* | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 5,039* | € 6,609* | | | | Lager 108 | | | | 10 | | € 8,95* | ab € 8,99* | € 11,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 113,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|